{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 22 mm | |
| Typ | HB7125 | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 30° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | RD | |
| Úhel špičky | 30 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet chodů na palec | 6 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7125 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Norma | DIN 405 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270984 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929440 | |
| Číslo výrobce | 270984 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |