Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 8×D, Typ: 12

Nr art.: 232265 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kształt uchwytu Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0020
Sposób mocowania Czop
Min. średnica skrawania 12 mm
Średnica korpusu 10,9 mm
Długość rowków mocujących 127,1 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,32 mm
Długość montażowa, uchwyt 158,25 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 3
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 200 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232265 12
EAN / GTIN 4045197592613
Numer producenta 232265 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości vc o 10%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.