Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 12

Artiklové číslo: 232265 12
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 12 mm
Celková délka L 242,1 mm
Užitná délka L1 111,1 mm
Vnitřní chlazení ne
Typ upínače Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa MKG00202X85
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2
Délka stopky LS 75 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 12,5 mm
Průměr těla D2 10,9 mm
Délka upínací drážky 127,1 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,32 mm
Délka nástavce, držák 158,25 mm
Úhel šroubovice 20 stupně
Provedení upínací drážky 3
Úhel, 1. stupeň 132 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 2,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2322XX12
Označení řezné destičky 232286 12
Funkční délka 167,1 mm
Hmotnost 200 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232265 12
EAN / GTIN 4045197592613
Číslo výrobce 232265 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.