{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 25 mm | |
| Długość całkowita L | 480,6 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 289 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00402X85 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 4 | |
| Długość chwytu LS | 117,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 35 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 24,2 mm | |
| Długość rowków mocujących | 319,1 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 5,56 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 347,35 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 132 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,8 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX25 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 25 | |
| Długość funkcjonalna | 363,1 mm | |
| Masa | 1 400 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 8×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232265 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197592644 | |
| Numer producenta | 232265 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |