Adapter ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Zabierak sześciokątny drążony 5/16 cala (8 mm) ∙ Długość: 31 mm

Nr art.: 2250-3
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5/16 cal
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Adapter
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 31 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2250-3
EAN / GTIN 4000896015474
Numer producenta 2250-3
Numer L L60140 1206
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Descriere:

  • Pătrat interior 10 = 38″ → pentru profil hexagon interior 8 = 516
  • Locașuri pătrate și hexagonale
  • Cu siguranță cu arc pentru prinderea sigură a biturilor
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 8 mm (5/16 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 31 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală