• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Adaptér nástrčného klíče

Artiklové číslo: 2250-3

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)
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
Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5/16 palec
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Adaptér
Povrch chromované
Celková délka 31 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2250-3
EAN / GTIN 4000896015474
Číslo výrobce 2250-3
L-číslo L60140 1206
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vnitřní čtyřhran 10 = 38″ → pro profil s vnitřním šestihranem 8 = 516
  • Uchycení vnitřní 4hran a vnitřní 6hran
  • S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Šestihran dutý 8 mm (5/16 palce)
  • Rozměry / délka: 31 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Pro ruční manipulaci