{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para uso en máquina | no | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 5/16 pul | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Con función de retención de tornillos | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 31 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 2250-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896015474 | |
| Número del fabricante | 2250-3 | |
| Número L | L60140 1206 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |