{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 60 | |
ziarnistość | średni | |
szerokość | 100 mm | |
wysokość | 3 mm | |
długość | 120 mm | |
liczba powlekanych powierzchni | 1 | |
liczba gąbek, arkuszy | 200 | |
Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie |
Numer artykułu | 557460 60 | |
EAN / GTIN | 4062406154486 | |
Numer producenta | 557460 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gąbka szlifierska Soft Pad, w rolce miękkie, 100 mm × 24 m, ziarnistość: 60
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
430,09 PLN
(PLN 2,15 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
103,62 PLN
(PLN 4,32 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
106,56 PLN
(PLN 4,44 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
146,31 PLN
(PLN 7,32 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
wysokość | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
ziarnistość | 60 | 60 | 60 | 60 |
długość | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | korund zwykły (A) | korund zwykły (A) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | A | A | A | A |
Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | Gąbki szlifierskie | Gąbki szlifierskie | Gąbki szlifierskie |