{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 200 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 120 mm | |
| Wysokość materiału ściernego | 3 mm | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 557460 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406154486 | |
| Numer producenta | 557460 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |