Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 100×68×26 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 557470 60
Rabat
115,55 PLN
Ustaw cenę 24 sztuki (PLN 3,51 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 24 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 24 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 68 mm
Długość materiału ściernego 100 mm
Wysokość materiału ściernego 26 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
spoiwo ceramika
Stopień twardości Twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557470 60
EAN / GTIN 4062406155933
Numer producenta 557470 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Blok szlifierski twardy, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. Powlekany 4-stronnie korundem (A).
Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności.
Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu.

Zaleta:

  • Elastyczna, niezałamująca się, niefałdująca się.
  • Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.
  • Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.