Gąbka szlifierska Soft Pad, w rolce miękkie, 100 mm × 24 m, ziarnistość: 180

Nr art.: 557460 180
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 2,32 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 200 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Długość materiału ściernego 120 mm
Wysokość materiału ściernego 3 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Stopień twardości Miękkie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557460 180
EAN / GTIN 4062406154509
Numer producenta 557460 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gąbki szlifierskie w rolce, pokryte jednostronnie zwykłym korundem (A). Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności. Przechowywanie w praktycznym pojemniku dozującym z otworem do szybkiego rozpoznawania poziomu.

Zaleta:

Materiał nośnikowy z samej pianki. Pozwala to osiągnąć maksymalną elastyczność i zapobiega wyłamywaniu ścierniwa. Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu. 200 perforowanych arkuszy 100×120×3 mm każdy.

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.