{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 16 | |
Klucze mocujące ER, | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302755 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944788 | |
Numer producenta | 302755 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB, BT 40 krótki, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
346,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
461,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 krótki | BT 40 krótki |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | 70 mm |
⌀ zewn. D | 28 mm | 28 mm |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |