ER-hylschuckar Form ADB 16

Art-nr: 302755 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 16
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Reserv ER-spännmutter 16
ER-chucknyckel 16
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302755 16
EAN/GTIN 4045197944788

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar