{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Spannzangenkegel | |
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 kurz | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 0,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 70 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 28 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Gewinde G; M | M22 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 135,4 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| mit Gewinde | ja | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302755 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197944788 | |
| Herstellernummer | 302755 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |