Mandrins à pinces ER Type ADB, BT 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 302755 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 kurz
Interface côté machine BT 40
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 70 mm
Diamètre extérieur côté outil D 28 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme courte
Filetage G; M M22
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 135,4 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Avec filetage oui
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302755 16
EAN / GTIN 4045197944788
Réf. fabricant 302755 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min-1.
  • Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
  • Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 − 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760 − 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Téléchargements et documents

Produits adaptés