Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB, BT 40 krótki, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32

Nr art.: 302755 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 kurz
Złącze po stronie maszyny BT 40
Min. średnica mocowania D1 2 mm
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 32
Długość wysięgu A 70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 135,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Z gwintem tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302755 32
EAN / GTIN 4045197944801
Numer producenta 302755 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.
  • Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).
  • Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.