{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 1567 TORX® ESD Micro | |
profil Torx® | TX4 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
długość grotu | 40 mm | |
długość całkowita | 137 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
obrotowa nasadka | tak | |
otwór w profilu Torx® | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625772 TX4 | |
EAN / GTIN | 4013288039163 | |
Numer producenta | 05030120001 |