{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież ostrzegawcza Blakläder | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorów w 40℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie prasować | |
kolor | żółty / granatowy | |
wielkość unisex | S | |
norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091745 S | |
EAN / GTIN | 7330509288504 | |
Numer producenta | 483719773389S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kurtka ostrzegawcza funkcyjna, żółty / granatowy, wielkość unisex: S
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
811,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
295,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
295,18 PLN
225,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty / granatowy | pomarańczowe / szare | żółty / szary |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
wielkość unisex | S | S | S |
skład tkaniny | 100% poliestru | 100% poliestru | 100% poliestru |
pranie | Pranie kolorów w 40℃ | Pranie kolorowe w 40℃ | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza | Kurtka ostrzegawcza | Kurtka ostrzegawcza |