Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: M18ONEFF34

Nr art.: 074010 M18ONEFF34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • Połączenie z aplikacją: OneKey

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją OneKey
oznaczenie producenta M18ONEFHIWF34-502X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 250 Nm
maks. moment obrotowy na 2. stopniu 500 Nm
maks. moment obrotowy na 3. stopniu 1 627 Nm
maks. moment obrotowy na 4. stopniu 1 627 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M33
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 850 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 1 850 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
liczba uderzeń na 4. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
wymiary uchwytu narzędziowego 3/4 cal
masa 3,2 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
nadaje się do materiału stal
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Numer producenta 4933459730

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Akumulatorowa wkrętarka udarowa z pierścieniem osadczym zapewnia moment dokręcania wynoszący nawet 1627 Nm i stanowi zamiennik urządzeń przewodowych lub pneumatycznych. DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
  • Zwarta konstrukcja.
  • Stopień 4 dla optymalnego połączenia wydajności i precyzji przy odkręcaniu śrub.
  • duży moment obrotowy 1627 Nm
  • gniazdo pierścienia osadczego 3/4″.
  • Aplikacja ONE KEY™ do indywidualnych ustawień narzędzi.
  • Aplikacja ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security do śledzenia i zabezpieczania narzędzi umożliwia między innymi wskazanie ostatniej pozycji urządzenia.

Zaleta:

DRIVE CONTROL™ .

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box, klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.