{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 50 N | |
⌀ | 22 mm | |
wysokość | 6 mm | |
wysokość z gwintem | 12,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | neodym | |
Materiał powierzchni | gumowane | |
gwint | M4 | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085926 22 | |
EAN / GTIN | 5012095608370 | |
Numer producenta | E851 |