{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0,6 m/s - 50 m/s | |
granica błędu (m/s + % wartości pomiarowej) | ±0,2 + 1% (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2% (40,1 do 50 m/s) | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
temperatura otoczenia | -10 °C - 70 °C | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Rodzaj produktu | Czujniki przepływu powietrza |
Numer artykułu | 474152 FR | |
EAN / GTIN | 4029547018916 | |
Numer producenta | 0635 9532 |