Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Kombinezon ochronny typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus biały
Nr art.: 098304
Nr własny produktu:
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4
Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Łączy w sobie wydajność typu 4 z trwałością, ochroną i komfortem zapewnianymi przez odzież Tyvek®. Wewnętrzne i klejone na gorąco szwy zwiększają szczelność. Dzięki krojowi kaptura idealnie nadaje się do noszenia maski przeciwpyłowej. Nadaje się do wszystkich stref zagrożonych wybuchem. Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).