• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, bílá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 098304 S
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
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyethylen 100 %
Řada Tyvek®
oblast EX ano
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost S
Typ Typ 5; Typ 4
Barva Bílá
Složení tkaniny Polyethylen
Proces mytí Nelze prát
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Zip
Vlastnosti Kapuce; Zalepené švy; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Číslo výrobce D13495782
Výrobce/odpovědná osoba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Provedení:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Kombinuje výkon typu 4 s trvanlivostí, ochranou a komfortem oděvů Tyvek®. Vnitřní a za horka lepené švy pro lepší utěsnění. Tvar kapuce je ideální pro nošení ochranných dýchacích masek. Vhodné pro Ex zóny.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4
  • EN 14126