{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kudoksen osuus, Polyeteeni | 100 % | |
| Sarja | Tyvek® | |
| EX-alue | kyllä | |
| Käyttötapa | kemikaalisuoja | |
| Kemikaalisuojaluokka | TYYPPI 4 – Suihkutustiivis EN 14605; TYYPPI 5 - kiinteät hiukkaset EN13982-1; TYYPPI 6: Rajoitettu suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan EN 13034 | |
| Kansainvälinen koko | S | |
| Tyyppi | Tyyppi 5; Tyyppi 4 | |
| Väri | valkoinen | |
| Kangaskoostumus | Polyeteeni | |
| Pesumenetelmä | ei pestävissä | |
| Tuotetyyppi | työasu | |
| Uudelleenkäyttö | Yksi tapa | |
| Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
| Kiinnitys | Vetoketju | |
| Ominaisuudet | Hood; Ommeltuja saumoja; antistaattinen | |
| Standardi | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Suojausluokka | III |
| Tuotekoodi | 098304 S | |
| EAN / GTIN | 5450208000510 | |
| Valmistajan numero | D13495782 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |