{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 38 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,29 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212808 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939081 | |
Numer producenta | 212808 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, Trzpień walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 308,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 436,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | 70 mm |
długość całkowita Lges | 200 mm | 150 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 15 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 3,29 stopni | 2,74 stopni |