{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,29 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Instelhoek κ | 16 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212808 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939081 |