Frez do narożników GARANT Master Steel, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Nr art.: 210245 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 38

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy D 10 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 10 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 13 mm
długość ostrzy L2 7,5 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,08 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Numer producenta 210245 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frez do narożników GARANT Master Steel, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Frez do narożników GARANT Master Steel, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
410,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
375,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
341,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
typ N N N
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm 0,06 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm
Strategia skrawania HPC HPC HPC
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ ostrzy D 10 mm 10 mm 10 mm

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka