{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 20 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,41 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kształt szlifu | A | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 27 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 17 mm | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| Długość funkcjonalna | 54,59 mm | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 4×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 17 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122425 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197781192 | |
| Numer producenta | 122425 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |