Frezavimo galvutė GARANT Master Steel su 45° pjovimo briaunų nuožulomis, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Prekės Nr.: 210245 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas Eckfräskopf GARANT Master Steel, 45° Fase
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas HOG
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0073 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 7,3 mm
Koto ilgis 13,9 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga AlCrN
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 13 mm
Bendras ilgis 26,9 mm
Svoris 14 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancijos klasė h10
Pjovimo briaunos ilgis 7,5 mm
Galvutės ilgis 13 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 4
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 5 mm; 7,5 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Gamintojo numeris 210245 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską