Dodatkowe półki do szaf podwieszanych, do szaf/przegród o szerokości w G: 20

Nr art.: 943914 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości w G Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 65
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 65 kg
materiał ocynkowane
szerokość 450 mm
głębokość 325 mm
Grubość 35 mm
pasują do skrzynek magazynowych 3× nr 963321 rozm. SB4
Zakres zastosowania Podwieszana szafka ścienna
masa 1 kg
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 943914 20
EAN / GTIN 4062406135591
Numer producenta 943914 20

Opis

Wykonanie:

Półka z ocynkowanej blachy stalowej.

Pasuje do:

Szafki podwieszane nr 943901943907.

W dostawie:

Półki ze wspornikami.

Wskazówka:

Rozm. 30 i 40 pasuje do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają 2 przedziały.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka