Dodatkowe półki do szaf podwieszanych, do szaf/przegród o szerokości w G: 40

Nr art.: 943914 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf/przegród o szerokości w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka Ocynkowane
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Z blachy stalowej
Szerokość 950 mm
Głębokość 325 mm
Wysokość 35 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 40
Maks. nośność 65 kg
Rodzaj produktu półka
Masa 3 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943914 40
EAN / GTIN 4062406136116
Numer producenta 943914 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka z ocynkowanej blachy stalowej.

Pasuje do:

Szafki podwieszane nr 943901–943907.

W dostawie:

Półki ze wspornikami.

Wskazówka:

Rozm. 30 i 40 pasuje do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają 2 przedziały.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.