{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 65 kg | |
| Materijal | pocinčano | |
| širina | 450 mm | |
| Dubina | 325 mm | |
| Debljina | 35 mm | |
| prikladno za kutiju za odlaganje | 3 × br. 963321 vel. SB4 | |
| Područje primjene | Zidni viseći ormar | |
| Težina | 1 kg | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 943914 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406135591 | |
| Broj proizvođača | 943914 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |