Cyfrowe mierniki cęgowe, Typ: 770-1

Nr art.: 473315 770-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 470,31 PLN /szt.
  • 501,80 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 4 000
dokładność podstawowa 0,8 %
kontrola ciągłości obwodu tak
kontrola diod tak
metoda pomiarowa TRUE RMS
napięcie przemienne AC 1 mV - 600 V
napięcie stałe DC 1 mV - 600 V
prąd przemienny AC 0,1 A - 400 A
prąd stały DC 0,1 A - 400 A
oporność 0,1 - 40 MΩ
pojemność 0,001 µF - 100 µF
Częstotliwość 0,001 Hz - 10 kHz
kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zasilanie bat. 3× nr 081561 rozm. LR3
Rodzaj produktu Mierniki kleszczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Numer producenta 0590 7701

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym, oświetlonym wyświetlaczem LCD i z gumowaną strefą chwytową.Unikatowy mechanizm chwytakowy ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Automatyczne ustawianie zakresu i rodzaju pomiaru (AC/DC). Z zakresem pomiarowym µA do pomiaru prądów jonizacyjnych (z przewodami pomiarowymi).

Zastosowanie:

Nadają się do szerokiego zastosowania w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji, serwisie (ustalanie przyczyn usterek).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

W dostawie:

W komplecie 3 baterie nr 081561, LR3 i przewody pomiarowe kalibracji.