Digitalna strujna kliješta 770-1

Artikl br.: 473315 770-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
  • 92,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.000
Osnovna preciznost 0,8 %
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak TRUE RMS
Izmjenični napon AC 1 mV - 600 V
Istosmjerni napon DC 1 mV - 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 A - 400 A
Istosmjerni napon DC 0,1 A - 400 A
Otpor 0,1 - 40 MΩ
Kapacitet 0,001 µF - 100 µF
Frekvencija 0,001 Hz - 10 kHz
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Opskrba energijom 3× br. 081561 vel. LR3
Vrsta proizvoda Električna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Broj proizvođača 0590 7701

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvijetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvat. Jedinstveni mehanizam ručki olakšava rad na uskim mjestima mjerenja. Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC). S µA-mjernim područjem za mjerenje ionizacijskih struja (s mjernim vodovima).

Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 LR3 i mjerne vodove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi