{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Displayomfang | 4.000 | |
| Grundpræcision | 0,8 % | |
| Gennemgangstest | ja | |
| Diodetest | ja | |
| Målemetode | TRUE RMS | |
| Vekselspænding AC | 1 mV - 600 V | |
| Jævnspænding DC | 1 mV - 600 V | |
| Vekselstrøm AC | 0,1 A - 400 A | |
| Jævnstrøm DC | 0,1 A - 400 A | |
| Modstand | 0,1 - 40 MΩ | |
| Kapacitans | 0,001 µF - 100 µF | |
| Frekvens | 0,001 Hz - 10 kHz | |
| Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 3 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
| Strømforsyning | 3× nr. 081561 str. LR3 | |
| Produkttype | Strømtang |
| Artikelnummer | 473315 770-1 | |
| EAN/GTIN | 4029547013973 | |
| Producentnummer | 0590 7701 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |