{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
układ optyczny | Greenough z Fusion Optics™ | |
Diodowy system oświetlenia (LED) | 16 Med Power SMT LEDs | |
Powiększenie (x-krotne) | 5 - 30 | |
zoom | 6 : 1 | |
maksymalna głębia ostrości | 13,6 mm | |
ø pola widzenia | 46 mm | |
kąt patrzenia | 38 stopni | |
temperatura barwy światła odbitego | 5 600 K | |
Odległość robocza | 122 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
długość podstawy | 230 mm | |
szerokość podstawy | 266 mm | |
maksymalny wysięg | 560 mm | |
Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
Numer artykułu | 491782 A60S | |
EAN / GTIN | 7630003566154 |