{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2269 | |
zakres wymiarów nominalnych | 0,5 mm - 1 mm | |
Klasa tolerancji | 1 | |
skok | 0,01 mm | |
twardość | 60 ± 2 HRC | |
materiał | Stal na sprawdziany | |
liczba kołków pomiarowych | 51 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Sprawdzian wałeczkowy |
Numer artykułu | 483820 0,5-1 | |
EAN / GTIN | 2050001957009 |