{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | ±2 mm | |
powtarzalność | 0,1 µm | |
odchyłka liniowości przy ±0,5 mm | 0,4 µm | |
odchyłka liniowości przy ±1,0 mm | 1,5 µm | |
oznaczenie producenta | P 1300MA | |
Kompatybilność | Mahr | |
stopień ochrony IP | IP 64 | |
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,75 ±0,15 N | |
Rodzaj produktu | Wodzik |
Numer artykułu | 434750 P1300MA | |
EAN / GTIN | 4059192016432 |