Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 115X7mm

Nr art.: 560011 115X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,58  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria System X-LOCK
Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30R-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 7 mm
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 560011 115X7
EAN / GTIN 4062406151485
Numer producenta 560011 115X7

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szybka, beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki systemowi X-LOCK.
Zastosowanie uniwersalne, do stali nierdzewnych, węglowych i żeliwa.

Specyfikacja:

A30R-BF.

Wskazówka:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 115X7mm

Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 115X7mm

na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od 1  szt.
22,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
18,78  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od 1  szt.
19,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
15,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 % < 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni 20-30 stopni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s 80 m/s
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal INOX; stal
grubość tarczy 7 mm 7 mm
oznaczenie ziarnistości A A
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej Ściernice do obróbki zgrubnej

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka