Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 125X7mm

Nr art.: 560011 125X7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    28,52 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    23,77 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 239 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria X-LOCK
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 30 stopni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Twardość R
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja A30R-BF
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560011 125X7
EAN / GTIN 4062406151492
Numer producenta 560011 125X7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie uniwersalne, do stali nierdzewnych, węglowych i żeliwa.
Szybka, beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki systemowi X-LOCK.

Specyfikacja:

A30R-BF.

Wskazówka:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.