Ściernica do przecinania, wersja wysokowydajna X-LOCK bardzo wąskie, INOX, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563273 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    15,60 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    12,97 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 635 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Proste
Średnica
115 mm
Szerokość tarczy T
1 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Twardość
R
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału
3 mm
Maks. grubość materiału
5 mm
Seria
X-LOCK
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Specyfikacja
A60R-BF
Do materiału
Stal stopowa
Grupa materiałów
metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563273 115
EAN / GTIN 4062406151713
Numer producenta 563273 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do INOX.
Nowa, wysokowydajna wersja, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. Zwiększona wydajność cięcia dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, polepszone zachowanie przy nacięciu.
Mała grubość tarczy umożliwia szybkie rozdzielanie bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu. Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.
Szybka, beznarzędziowa wymiana ściernic dzięki systemowi X-LOCK.

Specyfikacja:

A60R-BF.

Wskazówka:

Ściernice do przecinania X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.