Rouhintahiomalaikka X-LOCK Yleis- 115X7 mm

Tuote nro.: 560011 115X7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,24 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,37 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja X-LOCK System
Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A30R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Laikan leveys 7 mm
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560011 115X7
EAN / GTIN 4062406151485

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laikan nopea vaihtaminen ilman työkaluja X-LOCK-järjestelmällä.
Yleiseen käyttöön työstettäessä INOXia, terästä ja valurautaa.

Erittely:

A30R-BF.

Ohje:

X-LOCK-liuskakaralaikat ovat yhteensopivia vanhempien laitteiden kanssa, ja niitä voidaan käyttää myös perinteisissä kulmahiomakoneissa.