Hrubovací brúsny kotúč X-LOCK univerzálny 115X7

Č. pol.: 560011 115X7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,83 € / ks
  • Od 10 ks
    4,03 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Systém X-LOCK
Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30R-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka kotúča 7 mm
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560011 115X7
EAN/GTIN 4062406151485

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rýchla výmena kotúča bez nástrojov so systémom X-LOCK.
Pre univerzálne použitie na INOX, oceľ a liatinu.

Specifikace:

A30R-BF.

Poznámka:

Hrubovacie rezacie kotúče X-LOCK sú spätne kompatibilné a možno ich použiť aj na bežných uhlových brúskach.