Końcówki wymienne ze zintegrowaną zapadką - oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 657920 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
szerokość b 33 mm
wysokość h 11 mm
rozwartość klucza 10 mm
wymiar S 17 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
funkcja grzechotki tak
Rodzaj produktu Końcówki wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657920 10
EAN / GTIN 4035894038781
Numer producenta 80197/2373-2

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Opatentowane końcówki specjalnie do skręcania rur instalacji sanitarnych oraz innych nakrętek z kołnierzem.

Zaleta:

Zapadka gwarantuje większą oszczędność czasu oraz znaczne ułatwienie pracy
w porównaniu z tradycyjnymi kluczami oczkowymi.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!