Ratel-opzetstuk met open ring, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 657920 10
Korting
€ 102,06
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Breedte b 33 mm
Hoogte h 11 mm
Sleutelwijdte 10 mm
Steekmaat S 17 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Ratelfunctie ja
Producttype Ratel insteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 657920 10
EAN/GTIN 4035894038781
Nummer fabrikant 80197/2373-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Gepatenteerd speciaal gereedschap voor het vastschroeven van leidingen en wartelmoeren.

Voordeel:

De ratelfunctie levert een enorme tijdsbesparing op en zorgt voor verlichting van het werk ten opzichte van het gebruik van het normale gereedschap met open ring.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan