{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
| Šírka b | 33 mm | |
| Výška h | 11 mm | |
| Rozmer cez steny | 10 mm | |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17 mm | |
| Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
| s funkciou račne | Áno | |
| Druh produktu | Nástrčný nadstavec s očkom a račňou |
| Číslo položky | 657920 10 | |
| EAN/GTIN | 4035894038781 | |
| Číslo výrobcu | 80197/2373-2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de |