Herramienta insertable de carraca anular abierta, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 657920 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta insertable
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Medida de referencia S 17 mm
Tamaño del accionamiento, soporte de inserción (rectangular) 9×12
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Accionamiento soporte de inserción (rectangular)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 657920 10
EAN / GTIN 4035894038781
Número del fabricante 80197/2373-2
Fabricante/responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Herramienta especial patentada para atornillar tuberías y otras tuercas de unión.

Ventaja:

La función de carraca proporciona un ahorro de tiempo y facilidad de trabajo considerables con respecto a las herramientas de anillo abierto convencionales.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!