Įstatomas įrankis su atvira terkšle, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 657920 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atstumas tarp kiaurymių centrų 17 mm
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 9×12
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Produkto rūšis įstatomas įrankis
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657920 10
EAN / GTIN 4035894038781
Gamintojo numeris 80197/2373-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Germany, www.cwalter.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Patentuotas specialus įrankis vamzdynams ir kitoms gaubiamosioms veržlėms veržti.

Privalumai:

Terkšlės funkcija taupo daug laiko ir žymiai palengvina darbą lyginant su standartiniais atvirais įstatomais veržliarakčiais.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!