{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
oznaczenie producenta | HDE13RQX | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 950 W | |
gniazdo uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala − 20 UNF | |
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
zakres prędkości obrotowej | 0 min-1 - 850 min-1 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 38 mm | |
nadaje się do materiału | stal | |
masa | 2 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
obroty prawe/lewe | tak | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 075210 HDE13RQX | |
EAN / GTIN | 4002395241576 | |
Numer producenta | 4933428550 |