Egyfokozatú kézi fúrógép HDE13RQX

Cikkszám: 075210 HDE13RQX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Gyártó jelölése HDE13RQX
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 950 W
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 850 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 38 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 2 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Gyártó száma 4933428550

Leírás

Kivitel:

Milwaukee kézi fúrógép −
  • 13-mm-es fúrógép 94 Nm nyomatékkal.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
  • FIXTEC orsóreteszelés a gyors fúrócsere érdekében.
  • Robusztus, teljesen szigetelt fém hajtóműház.
  • QUIK-LOK gyors kábelcserélő rendszer.

Előny:

QUIK-LOK kábel.

Tartalom:

Fém gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 − 13 mm, segédmarkolat, QUIK-LOK kábel (4 m), HD-Box.